Design: DIN 3124 –ISO 2725, with ball retaining groove and knurled grip.
Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.
7,39 €/ Unitéhors TVA
8,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Ouverture de clé | 14 mm |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Diamètre extérieur | 18.8 mm |
Longueur | 24 mm |
Poids | 32 g |