Design: DIN 3124 –ISO 2725, with ball retaining groove and knurled grip.
Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.
6,85 €/ Unitéhors TVA
8,29 €TVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Ouverture de clé | 10 mm |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Diamètre extérieur | 14.3 mm |
Longueur | 23 mm |
Poids | 17 g |