Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 1/2" 32mm 12pa.lg

  • ERIKS:23778778
  • Fabricant:4018754005727
Image 1
Bi-hexagon socket spanner socket 1/2", long

Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.

Ajouter à la liste

30,03 €/ Unitéhors TVA

36,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
32 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
42.4 mm
Longueur
83 mm
Poids
461 g