Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 1/2" 30mm 6pa.

  • ERIKS:23778804
  • Fabricant:4018754006021
Image 1
Hexagon socket wrench socket 1/2"

Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.

Ajouter à la liste

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
30 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
39.7 mm
Longueur
45 mm
Poids
186 g