Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.
Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.
26,33 €/ Unitéhors TVA
31,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Ouverture de clé | 27 mm |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 36.2 mm |
Longueur | 83 mm |
Poids | 294 g |