Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.
Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.
21,56 €/ Unitéhors TVA
26,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Ouverture de clé | 22 mm |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 29.7 mm |
Longueur | 83 mm |
Poids | 200 g |