Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 1/2" 21mm 12pa.lg

  • ERIKS:23778772
  • Fabricant:4018754005642
Image 1
Bi-hexagon socket spanner socket 1/2", long

Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.

Ajouter à la liste

20,79 €/ Unitéhors TVA

25,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
21 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
28.7 mm
Longueur
83 mm
Poids
231 g