Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.
Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated
7,28 €/ Unitéhors TVA
8,81 €TVA incluse
45 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Ouverture de clé | 19 mm |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 26.2 mm |
Longueur | 38 mm |
Poids | 78 g |