Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 1/2" 17mm 12pa.lg

  • ERIKS:23778769
  • Fabricant:4018754005611
Image 1
Bi-hexagon socket spanner socket 1/2", long

Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.

Ajouter à la liste

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
17 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
24 mm
Longueur
83 mm
Poids
132 g