Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Douille 1/2" 16mm 6pa.

  • ERIKS:23778789
  • Fabricant:4018754005888
Image 1
Hexagon socket wrench socket 1/2"

Design: DIN 3124 –ISO 2725-1, with ball retaining groove and knurled grip.

Made of HPQ® high-performance steel, chrome-plated.

Ajouter à la liste

6,89 €/ Unitéhors TVA

8,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Ouverture de clé
16 mm
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
22.4 mm
Longueur
38 mm
Poids
65 g