Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Disque de mesure d'angle 1/2" - 7380N

  • ERIKS:23780571
  • Fabricant:4018754136124
Image 1
Modèle déposé en Allemagne, pour le serrage angulaire de vis, avec point de lecture stationnaire. Avec aimant dévissable pour permettre
l'utilisation d'une douille à carré femelle 1/2". S'utilise avec un outil d'entraînement tel que la clé Service MANOSKOP No 730N.
Le serrage angulaire nécessitant un premier serrage dynamométrique défini, l'utilisation d'une clé dynamométrique à déclenchement
d'une capacité couvrant le couple de serrage final angulaire est nécessaire. Le choix du disque de serrage angulaire 1/2" ou 3/4" se fait
en fonction de l'entraînement de la clé.
Ajouter à la liste

157,85 €/ Unitéhors TVA

191,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE