Mesure sans déport du point d’application de la force Grâce à un système spécial de transmission de la force, le dispositif mécanique
d’actionnement No 7791 évite tout déport du point d’application de la force pendant l’opération de calibrage. Actionné par un volant,
le levier disposé en dessous de la barre de contrôle décrit un mouvement linéaire. Ce mouvement linéaire est transformé en un mouvement
rotatif qui agit sur le capteur de mesures. La clé dynamométrique à calibrer reste dans une position constante pendant toute la durée du calibrage.
On évite ainsi les erreurs de mesure résultant d’un déport du point d’application de la force. En appui, la clé dynamométrique est
automatiquement alignée à l'horizontale par un coussinet à billes exempt de friction. Un autre coussinet à bille assure à la clé dynamométrique
un appui exempt de friction. Un autre coussinet à bille assure à la clé dynamométrique un appui exempt de friction. Il en résulte une réduction
des forces transversales appliquées sur le capteur de mesures ainsi qu’une réduction de la friction au point d’appui de la clé dynamométrique,
ce qui réduit aussi les erreurs de mesure. Livraison sans clé dynamométrique, capteur de mesures, boîtier d’affichage ni support.