96,64 €/ Unitéhors TVA
116,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 14100 |
Type | Pipe Cutter |
Type d'article | Coupeurs de tube |
Diamètre de tube de/à | de 3 jusqu'à 35 mm |
Diamètre de tube | 3 to 35 |
Poids | 356 g |
Système de coupe | Roue de coupe |
Nombre de molettes de découpe | 1 |
Feature EFI05215_INH | de 0.125 jusqu'à 1.375 in |
Épaisseur de paroi max. | 2.5 mm |
Approprié pour tubes en fonte | Non |
Feature EF014938_ | Non |
Longueur | 160 mm |
Feature EF014939_ | Oui |
Feature EF014940_ | Non |
Téléscopique | Non |
Couteau interchangeable | Oui |
Feature EF018098_ | Oui |