Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Compositions de douilles 54/12K - 1/2"

  • ERIKS:13261354
  • Fabricant:4018754260935
Image 1
Ajouter à la liste

168,63 €/ Unitéhors TVA

204,04 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
54/12
Type
Screwdriver Socket Set
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm
Matériau
ABS
Nombre total d'outils
12
Nombre de clés à douille pour tournevis
12
Longueur
327 mm
Largeur
135 mm
Hauteur
60 mm
Emballage
Boîte en plastique ABS
Poids
1894 g