Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Coffret a douilles 1/4'' - 29 pcs

  • ERIKS:12338199
  • Fabricant:4018754261581
Image 1
En coffret robuste en tôle d´acier, 29 pièces Composition:
11 Douilles, 12 pans No 40D: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
3 Douilles tournevis Empreinte vis à fente No 41K: 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5; 1,2 x 8 mm
5 Douilles INHEX No 44K: 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 Douilles tournevis Empreinte cruciforme Phillips-Recess® No 44P: taille 1; 2; 3; 4
1 Cliquet No 415
2 Rallonges No 405/2 (54 mm), No 405/6 (150 mm)
1 Embout cardan No 407 1 Porte-outils No 400
1 Poignée coulissante No 404
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Taille d'entraînement
1/4"
Dimension raccord
6.3 mm
Nombre total d'outils
29