Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Coffret a douilles 1/2'' - 45 pcs

  • ERIKS:23782062
  • Fabricant:4018754079445
Image 1
En coffret robuste en tôle d´acier, 45 pièces Composition:
39 Douilles, 12 pans No 50: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
No 50a: 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4"
1 Cliquet No 512
3 Rallonges No 509/3 (75 mm), No 509/5 (130 mm), No 509/10 (255 mm)
1 Poignée coulissante No 506
1 Embout cardan No 510
Ajouter à la liste

660,66 €/ Unitéhors TVA

799,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Taille d'entraînement
1/2"
Dimension raccord
12.5 mm