Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Cliquet réversible à levier 1/4" 80 dents 90mm 418QR

  • ERIKS:14598083
  • Fabricant:4018754291366
Image 1
Cliquet réversible 1/4", court

418QR
Modèle : selon la norme DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315. Tête ovale, verrouillage de sécurité QuickRelease et levier d'inversion. Avec poignée en acier. Pour les travaux dans les espaces les plus restreints. Idéal pour l'utilisation dans les zones étroites et importantes pour la sécurité grâce à une jonction sans vis, par exemple dans l'aéronautique (FOD).

Ajouter à la liste

57,82 €/ Unitéhors TVA

69,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
418QR
Type
Mini Quick-Release Ratchet
Mesure de raccord
1/4 in
Longueur
90 mm
Poids
74 g
Matériau
Acier allié au chrome
Dimension raccord
0.25 in
Porte douille
Oui
Réversible
Oui
Avec poignée
Oui
Angle d'articulation
4.5 °
Feature EF015196_
Oui
Poids
74