452QR
Modèle : selon la norme DIN 3112 D 10 –ISO 3315, avec verrouillage à bille. En acier allié au chrome, chromé. Tête ovale, verrouillage de sécurité QuickRelease et levier d'inversion. Avec manche bicomposant. Pour les travaux dans les espaces les plus restreints . Idéal pour l'utilisation dans les zones étroites et importantes pour la sécurité grâce à une jonction sans vis, par exemple dans l'aéronautique (FOD).
132,31 €/ Unitéhors TVA
160,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 452QR |
Type | Fine-Tooth Flexible Ratchet |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Longueur | 300 mm |
Poids | 350 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Dimension raccord | 0.375 in |
Porte douille | Oui |
Réversible | Oui |
Avec poignée | Oui |
Angle d'articulation | 4.5 ° |
Feature EF015196_ | Oui |
Poids | 350 |