416QR
Modèle : selon la norme DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, avec verrouillage à bille. En acier allié au chrome, chromé. Tête ovale, verrouillage de sécurité QuickRelease et levier d'inversion. Avec manche bicomposant. Pour les travaux dans les espaces les plus restreints. Idéal pour l'utilisation dans les zones étroites et importantes pour la sécurité grâce à une jonction sans vis, par exemple dans l'aéronautique (FOD).
118,20 €/ Unitéhors TVA
143,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 416 |
Type | Fine-Tooth Flexible Ratchet |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Longueur | 170 mm |
Poids | 170 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Dimension raccord | 0.25 in |
Porte douille | Oui |
Réversible | Oui |
Avec poignée | Oui |
Angle d'articulation | 4.5 ° |
Feature EF015196_ | Oui |
Poids | 170 |