209,44 €/ Unitéhors TVA
253,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 540aHD |
Type | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Ouverture de clé | 99 mm |
Ouverture de clé | 2 1/4 in |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 99 mm |
Longueur | 95 mm |
Insert à douze pans | Non |
Poids | 500 g |
Modèle | Inch |
Revêtement du surface | Chromé |