62,37 €/ Unitéhors TVA
75,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 540a HD |
Type | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Ouverture de clé | 38 mm |
Ouverture de clé | 11/16 in |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Longueur | 47.2 mm |
Insert à douze pans | Non |
Poids | 69 g |
Modèle | Inch |
Revêtement du surface | Chromé |