79,31 €/ Unitéhors TVA
95,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 540a HD |
Type | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Ouverture de clé | 53.8 mm |
Ouverture de clé | 1.1/16 in |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Diamètre extérieur | 53.8 mm |
Longueur | 57 mm |
Insert à douze pans | Non |
Poids | 124 g |
Modèle | Inch |
Revêtement du surface | Chromé |