Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clés à fourche renforcées, 540a HD Série, 1/2" Taille de connexion, 2" WD, 89 mm LG

  • ERIKS:12313907
  • Fabricant:4018754198184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour les sollicitations particulièrement élevées, par ex. les vissages dans l’acier inoxydable.
Utilisation totale de la fourche de la clé en association avec un cliquet standard.
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, chromées. Livraison sans cliquet.
Ajouter à la liste

160,55 €/ Unitéhors TVA

194,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
540a HD
Type
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Ouverture de clé
90 mm
Ouverture de clé
2 in
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
90 mm
Longueur
89 mm
Insert à douze pans
Non
Poids
451 g
Modèle
Inch
Revêtement du surface
Chromé