Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clés à fourche renforcées, 540a HD Série, 1/2" Taille de connexion, 2 1/8" WD, 91.5 mm LG

  • ERIKS:12313908
  • Fabricant:4018754198191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour les sollicitations particulièrement élevées, par ex. les vissages dans l’acier inoxydable.
Utilisation totale de la fourche de la clé en association avec un cliquet standard.
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique, chromées. Livraison sans cliquet.
Ajouter à la liste

194,81 €/ Unitéhors TVA

235,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
540a HD
Type
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Ouverture de clé
92.8 mm
Ouverture de clé
2 1/8 in
Mesure de raccord
1/2 in
Diamètre extérieur
92.8 mm
Longueur
91.5 mm
Insert à douze pans
Non
Poids
460 g
Modèle
Inch
Revêtement du surface
Chromé