99,72 €/ Unitéhors TVA
120,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 540a HD |
Type | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Ouverture de clé | 70 mm |
Ouverture de clé | 1.1/2 in |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 70 mm |
Longueur | 76 mm |
Insert à douze pans | Non |
Poids | 310 g |
Modèle | Inch |
Revêtement du surface | Chromé |