Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé TORX, 10771 Série, T15, 27 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23780227
  • Fabricant:4018754109982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour vis TORX®, série longue, avec pointe sphérique du côté long, angle de pivotement jusqu'à 25° de chaque côté, Chrome-Vanadium, brunies.
Ajouter à la liste

8,16 €/ Unitéhors TVA

9,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
10771
Type
Hex Key For TORX Screws
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Dimension (T)
T15
Longueur
136 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Approuvé VDE
Non
Type
Clé TORX
Poids
10 g
Longueur du ôté court
27