46,59 €/ Unitéhors TVA
56,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 732G/10 |
Type | Ring Insert Tool |
Ouverture de clé | 8 mm |
Mesure de raccord | 9 x 12 in |
Diamètre extérieur | 12.4 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier haute performance HPQ |
Poids | 33 g |
Modèle | Métrique |