Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé polygonale à introduire, 732G/10 Série, 9 x 12" Taille de connexion, 7 mm WD, Acier haute performance HPQ

  • ERIKS:23780815
  • Fabricant:4018754141296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique. Cet embout a le même calibre que l'embout à cliquet No 725L/5
et l'embout carré No 734L/5, acier à hautes performances HPQ, bruni.
Ajouter à la liste

41,58 €/ Unitéhors TVA

50,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
732G/10
Type
Ring Insert Tool
Ouverture de clé
7 mm
Mesure de raccord
9 x 12 in
Diamètre extérieur
11.5 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier haute performance HPQ
Poids
31 g
Modèle
Métrique