Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé polygonale à introduire, 732aG/10 Série, 9 x 12" Taille de connexion, 5/16" WD, Acier haute performance HPQ

  • ERIKS:23780839
  • Fabricant:4018754136469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Attention! Modification des valeurs de réglage de la clé dynamométrique. Cet embout a le même calibre que l'embout à cliquet No 725L/5
et l'embout carré No 734L/5, acier à hautes performances HPQ, bruni.
Ajouter à la liste

52,36 €/ Unitéhors TVA

63,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
732aG/10
Type
Ring Insert Tool
Ouverture de clé
5/16 in
Mesure de raccord
9 x 12 in
Diamètre extérieur
12.4 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier haute performance HPQ
Poids
31 g
Modèle
Inch