Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé polygonale à introduire, 732a/10 Série, 9 x 12" Taille de connexion, 5/8" WD

  • ERIKS:23780830
  • Fabricant:4018754035151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,59 €/ Unitéhors TVA

56,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
732a/10
Type
Ring Insert Tool
Ouverture de clé
34.5 mm
Ouverture de clé
5/8 in
Mesure de raccord
9 x 12 in
Diamètre extérieur
26 mm
Insert à douze pans
Oui
Poids
54 g
Modèle
Inch
Revêtement du surface
Revêtement spécial de chrome sur nickel