44,28 €/ Unitéhors TVA
53,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 732a/10 |
Type | Ring Insert Tool |
Ouverture de clé | 13 mm |
Ouverture de clé | 5/16 in |
Mesure de raccord | 9 x 12 in |
Diamètre extérieur | 14.2 mm |
Insert à douze pans | Oui |
Poids | 37 g |
Modèle | Inch |
Revêtement du surface | Revêtement spécial de chrome sur nickel |