Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.
68,92 €/ Unitéhors TVA
83,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 732/40 |
Type | Ring Insert Tool |
Ouverture de clé | 41 mm |
Mesure de raccord | 14 x 18 in |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 240 g |
Modèle | Métrique |