67,38 €/ Unitéhors TVA
81,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 732/40 |
Type | Ring Insert Tool |
Ouverture de clé | 27 mm |
Mesure de raccord | 14 x 18 in |
Diamètre extérieur | 42.5 mm |
Insert à douze pans | Oui |
Poids | 162 g |
Modèle | Métrique |
Revêtement du surface | Revêtement spécial de chrome sur nickel |