Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 732/40 |
Type | Ring Insert Tool |
Ouverture de clé | 22 mm |
Mesure de raccord | 14 x 18 in |
Diamètre extérieur | 34.5 mm |
Approuvé VDE | Non |
Insert à douze pans | Oui |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 145 g |
Modèle | Métrique |