Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé polygonale à introduire, 732/40 Série, 14 x 18" Taille de connexion, 21 mm WD

  • ERIKS:23780708
  • Fabricant:4018754034260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,83 €/ Unitéhors TVA

67,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
732/40
Type
Ring Insert Tool
Ouverture de clé
21 mm
Mesure de raccord
14 x 18 in
Diamètre extérieur
33 mm
Insert à douze pans
Oui
Poids
144 g
Modèle
Métrique
Revêtement du surface
Revêtement spécial de chrome sur nickel