Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé polygonale à introduire, 732/40 Série, 14 x 18" Taille de connexion, 16 mm WD

  • ERIKS:23780704
  • Fabricant:4018754034222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé polygonale emboîtable

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.

Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 18/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
732/40
Type
Ring Insert Tool
Ouverture de clé
16 mm
Mesure de raccord
14 x 18 in
Diamètre extérieur
25.5 mm
Approuvé VDE
Non
Insert à douze pans
Oui
Exécution pauvre en étincelles
Non
Poids
133 g
Modèle
Métrique