Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé polygonale à introduire, 732/100 Série, Revêtement spécial de chrome sur nickel, 55 mm LG, 43 mm WD

  • ERIKS:14598249
  • Fabricant:4018754238750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé polygonale emboîtable

Modèle : en acier au chrome-vanadium, chromé.

Ajouter à la liste

69,35 €/ Unitéhors TVA

83,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
732/100
Type
Ring Insert Tool
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
43 mm
Type
Clé polygonale à introduire
Longueur
55 mm
Matériau
Revêtement spécial de chrome sur nickel
Poids
616 g
Revêtement du surface
Revêtement spécial de chrome sur nickel