294,14 €/ Unitéhors TVA
355,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 4004 |
Type | Open-Ended Wrench |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Oui |
Ouverture de clé | 100 mm |
Longueur | 847 mm |
Approuvé VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier spécial |
Poids | 5500 g |
Norme | DIN 894 |
Modèle de clé à angle droit | Non |
Largeur de tête, grand format | 195 mm |
Hauteur de tête, grand format | 25 mm |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Testé par le VDE | Non |