Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé molette 53X460mm / 18"

  • ERIKS:14810244
  • Fabricant:4018754299621
Image 1
Left-handed, DIN 3117/ISO 6787, A shape, jaw offset 15°, Chrome-Vanadium, gunmetal finish.
Ajouter à la liste

159,01 €/ Unitéhors TVA

192,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Longueur
460 mm
Ouverture de clé max.
53 mm