Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé molette 13X114mm / 4"

  • ERIKS:14258787
  • Fabricant:4018754299560
Image 1
Left-handed, DIN 3117/ISO 6787, A shape, jaw offset 15°, Chrome-Vanadium, gunmetal finish.
Ajouter à la liste

26,50 €/ Unitéhors TVA

32,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Longueur
114 mm
Ouverture de clé max.
13 mm