Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte, OPEN RING 24a Série, Acier allié au chrome, 232 mm LG, 3/4 - 1" WD

  • ERIKS:23779960
  • Fabricant:4018754022892
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 3118/ISO 3318 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

40,43 €/ Unitéhors TVA

48,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN RING 24a
Type
Double-Ended Open-Ring Spanner
Modèle
Inch
Ouverture de clé
3/4 - 1 in
Type
Clé mixte
Coudé
10 Deg
Longueur
232 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
199 g
Revêtement du surface
Chromé