Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte, OPEN RING 24 Série, Acier allié au chrome, 200 mm LG, 14, 17 mm WD

  • ERIKS:23779884
  • Fabricant:4018754021949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
DIN 3118/ISO 3318 (dimensions métriques), Chrome-Alloy-Steel, chromées.
Ajouter à la liste

29,50 €/ Unitéhors TVA

35,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN RING 24
Type
Double-Ended Open-Ring Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
14, 17 mm
Type
Clé mixte
Coudé
10 Deg
Longueur
200 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
115 g
Revêtement du surface
Chromé