Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte, OPEN BOX 14 Série, Acier au chrome-vanadium, 415 mm LG, 30 mm WD

  • ERIKS:12041524
  • Fabricant:4018754019373
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte, contrecoudée

Modèle : DIN 3113, ISO 7738, forme B. En acier allié au chrome, forgé, chromé, côté anneau contrecoudé, inclinaison de l’ouverture de 15°.
Ajouter à la liste

42,35 €/ Unitéhors TVA

51,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN BOX 14
Type
Combination Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
30 mm
Longueur
415 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
645 g