Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte, OPEN BOX 14 Série, Acier au chrome-vanadium, 385 mm LG, 27 mm WD

  • ERIKS:12041523
  • Fabricant:4018754019359
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte, contrecoudée

Modèle : DIN 3113, ISO 7738, forme B. En acier allié au chrome, forgé, chromé, côté anneau contrecoudé, inclinaison de l’ouverture de 15°.
Ajouter à la liste

33,50 €/ Unitéhors TVA

40,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN BOX 14
Type
Combination Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
27 mm
Longueur
385 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Poids
502 g