Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte, OPEN BOX 14 Série, Acier allié au chrome, 230 mm LG, 16 mm WD

  • ERIKS:23779687
  • Fabricant:4018754019243
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte, contrecoudée

Modèle : DIN 3113, ISO 7738, forme B. En acier allié au chrome, forgé, chromé, côté anneau contrecoudé, inclinaison de l’ouverture de 15°.
Ajouter à la liste

17,56 €/ Unitéhors TVA

21,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN BOX 14
Type
Combination Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
16 mm
Longueur
230 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
108 g
Revêtement du surface
Chromé