Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte, OPEN BOX 14 Série, Acier allié au chrome, 180 mm LG, 11 mm WD

  • ERIKS:23779682
  • Fabricant:4018754019199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Clé mixte, contrecoudée

Modèle : DIN 3113, ISO 7738, forme B. En acier allié au chrome, forgé, chromé, côté anneau contrecoudé, inclinaison de l’ouverture de 15°.
Ajouter à la liste

12,01 €/ Unitéhors TVA

14,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN BOX 14
Type
Combination Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
11 mm
Longueur
180 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
55 g
Revêtement du surface
Chromé