Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte, OPEN BOX 13 Série, Acier allié au chrome, 260 mm LG, 22 mm WD

  • ERIKS:23779653
  • Fabricant:4018754018871
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Combination spanner, straightDesign: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Made of chrome-alloyed steel, forged, chrome-plated, ring side angled 15°, with stable shaft with double T profile.
Ajouter à la liste

16,94 €/ Unitéhors TVA

20,50 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN BOX 13
Type
Combination Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
22 mm
Longueur
260 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
220 g
Revêtement du surface
Chromé