Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte à cliquet, OPEN RATCH 17F Série, Acier allié au chrome, 230 mm LG

  • ERIKS:14597994
  • Fabricant:4018754281954
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mixte avec anneau à cliquet

Modèle : forme droite. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Mécanisme à cliquet à denture précise. Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318.



En acier allié au chrome, chromé. Avec 72 dents et un angle de retour de 5°.

Ajouter à la liste

26,47 €/ Unitéhors TVA

32,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN RATCH 17F
Type
Combination Ratchet Spanner
Modèle
Métrique
Longueur
230 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
176 g
Largeur de clé ôté ouvert
17 mm
Largeur de clé, ôté couronne
17 mm
Largeur de tête, ôté ouvert
35 mm
Largeur de tête, ôté couronne
30.5 mm
Coudé
Non
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Testé par le VDE
Non