Modèle : forme droite. Inclinaison de l’ouverture de 15°. Mécanisme à cliquet à denture précise. Les couples dépassent les exigences des normes DIN 3110, ISO 3318.
En acier allié au chrome, chromé. Avec 72 dents et un angle de retour de 5°.
23,68 €/ Unitéhors TVA
28,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | OPEN RATCH 17F |
Type | Combination Ratchet Spanner |
Modèle | Métrique |
Longueur | 200 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 133 g |
Largeur de clé ôté ouvert | 15 mm |
Largeur de clé, ôté couronne | 15 mm |
Largeur de tête, ôté ouvert | 30 mm |
Largeur de tête, ôté couronne | 28 mm |
Coudé | Non |
Adapté à une broche rotative | Non |
Avec broche rotative | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Version à cliquet | Oui |
Nombre d’angles | 12 |
Testé par le VDE | Non |