Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte à cliquet, Open Ratch 17a Série, Acier allié au chrome, 272 mm LG

  • ERIKS:14810172
  • Fabricant:4018754331581
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

64,68 €/ Unitéhors TVA

78,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
Open Ratch 17a
Type
Combination Ratchet Spanner
Modèle
Inch
Longueur
272 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
288 g
Feature EFI09004_INH
0.8125 in
Largeur de clé, ôté ouvert (en pouces)
13/16
Feature EFI09006_INH
0.8125 in
Largeur de clé, ôté couronne (en pouces)
13/16
Largeur de tête, ôté ouvert
43 mm
Largeur de tête, ôté couronne
38 mm
Coudé
Oui
Adapté à une broche rotative
Non
Avec broche rotative
Non
A double isolation 1000V
Non
Version à cliquet
Oui
Nombre d’angles
12
Testé par le VDE
Non